Eriks
VAG

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21111 PE/Edelstahl Tiefe im Boden: von 1700 zu 2800mm DN250 DN300

  • ERIKS:13425891
Image 1
Zur Liste hinzufügen

478,35 €/ Stückexkl. MwSt

559,67 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
Telemax
Typ
21111
Geeignet für Ventiltyp
Schieber
Ausführung
Einbaugarnitur
Tiefe im Boden
von 1700 bis 2800 mm
Koppelmuffe
Vierkant
Koppelmuffegröße
27 mm
Viereck Schlüsselhaube
von 27 bis 32 mm
Material Schutzkanal
PE
Material Spindel
Edelstahl
Material Koppelmuffe
EN-JS1030
Material Schlüsselhaube
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt