Eriks
VAG

VAG Einbaugarnitur Serie: Telemax Typ: 21111 PE/Edelstahl Tiefe im Boden: von 1200 zu 1800mm DN65 DN80

  • ERIKS:13425866
Image 1
Zur Liste hinzufügen

262,80 €/ Stückexkl. MwSt

307,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
Telemax
Typ
21111
Geeignet für Ventiltyp
Schieber
Ausführung
Einbaugarnitur
Tiefe im Boden
von 1200 bis 1800 mm
Koppelmuffe
Vierkant
Koppelmuffegröße
17 mm
Viereck Schlüsselhaube
von 27 bis 32 mm
Material Schutzkanal
PE
Material Spindel
Edelstahl
Material Koppelmuffe
EN-JS1030
Material Schlüsselhaube
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt