Eriks
VAG

VAG Einbaugarnitur Serie: Klick-Fix Typ: 21111 PE/Stahl Tiefe im Boden: von 900 zu 1300mm DN100 DN125 DN150

  • ERIKS:13030523
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
Klick-Fix
Typ
21111
Geeignet für Ventiltyp
Schieber
Ausführung
Einbaugarnitur
Tiefe im Boden
von 900 bis 1300 mm
Koppelmuffe
Vierkant
Koppelmuffegröße
19 mm
Viereck Schlüsselhaube
von 27 bis 32 mm
Material Schutzkanal
PE
Material Spindel
Stahl
Material Koppelmuffe
EN-JS1030
Material Schlüsselhaube
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Feuerverzinkt