5.490,00 €/ Stückexkl. MwSt
6.423,30 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Serie | PICO® |
Typ | 21150 |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN80 |
Kapazitätsausführung | Standard |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Reduzierter Druckbereich | von 2 bis 12 bar |
Max. Fülldruck | 10 bar |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Material Kegel | 1.4301 |
Material Sitz | 1.4301 |
Material Membran | EPDM |
Material Federkappe | Kunststoff |
Mit Manometer | Ja |