Eriks
VAG

VAG Druckminderer Typ 21150 Sphäroguss EPDM PN16 DN125

  • ERIKS:13450091
Image 1
Steuerventil zur kavitationsfreien Steuerung von Druck und Durchfluss ohne Hilfsenergie.
Lange Lebensdauer durch den gehärteten und damit verschleißfesten Sitz. Der Sitz ist angeschweißt, damit sich keine Bakterien zwischen dem Gehäuse und dem Sitz festsetzen können.
Die in das Gehäuse eingepressten Hülsen mit Schraubgewinde (CORFIX) verhindern freiliegende Stellen und somit Korrosion in den Anschlüssen der Steuerleitungen.
Die Steuerleitungen sowie die Armaturen sind aus Edelstahl gefertigt.
Zur Liste hinzufügen

5.940,00 €/ Stückexkl. MwSt

6.949,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
PICO®
Typ
21150
Anschluss
Flansch
Nennweite
DN125
Kapazitätsausführung
Standard
Druckstufe Artikel
PN16
Reduzierter Druckbereich
von 2 bis 12 bar
Max. Fülldruck
10 bar
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Material Kegel
1.4301
Material Sitz
1.4301
Material Membran
EPDM
Material Federkappe
Kunststoff
Mit Manometer
Ja