Eriks
VAG

VAG Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN25 Flansch DN700

  • ERIKS:14154987
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

18.480,00 €/ Stückexkl. MwSt

21.621,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
EKN® H
Typ
21172
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN700
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN25
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
430 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Sphäroguss
Werkstoffqualität Klappenscheibe
EN-JS1030
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Bedienelement
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
DN
DN700
A
974 mm
B
178 mm
C
593 mm
H
921 mm
L
430 mm
M
500 mm
Gewicht
780 kg