Eriks
VAG

VAG Absperrklappe Typ: 21172 Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN25 Flansch DN1200

  • ERIKS:14155001
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
EKN® H
Typ
21172
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN1200
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN25
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
630 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Sphäroguss
Werkstoffqualität Klappenscheibe
EN-JS1030
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Bedienelement
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
DN
DN1200
A
1626 mm
B
279 mm
C
866 mm
H
1285 mm
L
630 mm
M
500 mm
Gewicht
2400 kg