Eriks
VAG

VAG Absperrklappe Serie: EKN® M Typ: 21180 KIWA Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch Freies Wellenende PN10 Flansch DN700

  • ERIKS:12674280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

16.240,00 €/ Stückexkl. MwSt

19.000,80 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
EKN® M
Typ
21180
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN700
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 13
Einbaulänge
292 mm
Bedienung
Freies Wellenende
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Sphäroguss
Werkstoffqualität Klappenscheibe
EN-JS1030
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
KIWA
Ja