37.200,00 €/ Stückexkl. MwSt
43.524,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Serie | EKN® M |
Typ | 21180 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Doppelt exzentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN1200 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 13 |
Einbaulänge | 470 mm |
Bedienung | Freies Wellenende |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | Sphäroguss |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | EN-JS1030 |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4021 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 30 °C |
KIWA | Ja |