19.800,00 €/ Stückexkl. MwSt
23.166,00 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | VAG |
Serie | EKN® H |
Typ | 21172 |
Norm | EN (DIN) |
Klappenentwurf | Doppelt exzentrisch |
Material Gehäuse | Sphäroguss |
Werkstoffqualität | EN-JS1030 |
Oberflächenschutz | Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig) |
Nennweite | DN900 |
Anschluss | Flansch |
Druckstufe Artikel | PN10 |
Druckstufe Flansch | PN10 |
Baulänge nach Norm | EN 558, Reihe 14 |
Einbaulänge | 510 mm |
Bedienung | Schneckengetriebe |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Auskleidung Gehäuse | Austauschbar |
Material Manschette | EPDM |
Material Klappenblatt | Sphäroguss |
Werkstoffqualität Klappenscheibe | EN-JS1030 |
Material Spindel | Edelstahl |
Werkstoffqualität Spindel | 1.4021 |
Material Spindeldichtung primär | EPDM |
Material Bedienelement | EN-JL1040 |
Min. Dauertemperatur (Medium) | 0 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 30 °C |
KIWA | Ja |
DN | DN900 |
Druckstufe | PN10 |
A | 1152 mm |
C | 544 mm |
H | 950 mm |
L | 510 mm |
M | 400 mm |
Gewicht | 800 kg |