Eriks
VAG

VAG Absperrklappe Serie: EKN® H Typ: 21172 KIWA Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Flansch DN600

  • ERIKS:14154981
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7.160,00 €/ Stückexkl. MwSt

8.377,20 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
EKN® H
Typ
21172
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN600
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
390 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Sphäroguss
Werkstoffqualität Klappenscheibe
EN-JS1030
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Bedienelement
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
KIWA
Ja
DN
DN600
Druckstufe
PN10
A
784 mm
C
520 mm
H
791 mm
L
390 mm
M
500 mm
Gewicht
320 kg