Eriks
VAG

VAG Absperrklappe Serie: EKN® H Typ: 21172 KIWA Sphäroguss/Sphäroguss/EPDM Doppelt exzentrisch Schneckengetriebe PN10 Flansch DN500

  • ERIKS:14154978
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5.928,00 €/ Stückexkl. MwSt

6.935,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
VAG
Serie
EKN® H
Typ
21172
Norm
EN (DIN)
Klappenentwurf
Doppelt exzentrisch
Material Gehäuse
Sphäroguss
Werkstoffqualität
EN-JS1030
Oberflächenschutz
Epoxy beschichtet (innen- und außenwandig)
Nennweite
DN500
Anschluss
Flansch
Druckstufe Artikel
PN10
Druckstufe Flansch
PN10
Baulänge nach Norm
EN 558, Reihe 14
Einbaulänge
350 mm
Bedienung
Schneckengetriebe
Norm Topflansch
ISO 5211
Auskleidung Gehäuse
Austauschbar
Material Manschette
EPDM
Material Klappenblatt
Sphäroguss
Werkstoffqualität Klappenscheibe
EN-JS1030
Material Spindel
Edelstahl
Werkstoffqualität Spindel
1.4021
Material Spindeldichtung primär
EPDM
Material Bedienelement
EN-JL1040
Min. Dauertemperatur (Medium)
0 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
30 °C
KIWA
Ja
DN
DN500
Druckstufe
PN10
A
690 mm
C
522 mm
H
673 mm
L
350 mm
M
400 mm
Gewicht
240 kg