45,06 €/ Stückexkl. MwSt
52,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | V-COIL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 8 |
Gewindesteigung Innengewinde | 1.25 mm |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 80 mm |
Gewindelänge | 24 mm |
Schaftdurchmesser | 10 mm |
Quadratischer Kopf | 8 mm |