Eriks
V-COIL

V-COIL STI-Gewindeformer HSS-E M6x1,0

  • ERIKS:12506569
Image 1
Zur Liste hinzufügen

38,11 €/ Stückexkl. MwSt

44,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
V-COIL
Gewindeform
metrisch
Gewindemaß metrisch
6
Gewindesteigung Innengewinde
1 mm
Material
HSS-co
Gesamtlänge
72 mm
Gewindelänge
22 mm
Schaftdurchmesser
8 mm
Quadratischer Kopf
6.4 mm