31,56 €/ Stückexkl. MwSt
36,93 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | V-COIL |
Gewindeform | metrisch |
Gewindemaß metrisch | 5 |
Gewindesteigung Innengewinde | 0.8 mm |
Material | HSS-co |
Gesamtlänge | 66 mm |
Gewindelänge | 19 mm |
Schaftdurchmesser | 6.3 mm |
Quadratischer Kopf | 5 mm |