Eriks
V-COIL

V-COIL STI-Gewindebohrersatz 2-tlg. UNF 1.1/4

  • ERIKS:12506489
Image 1
Zur Liste hinzufügen

339,41 €/ Stückexkl. MwSt

397,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
V-COIL
Gewindeform
UNF
Gewindegröße
1.1/4 in
Gewindesteigung Innengewinde
12 in
Material
HSS
Gesamtlänge
144 mm
Gewindelänge
39 mm
Schaftdurchmesser
25 mm
Quadratischer Kopf
20 mm