Eriks
UVEX

UVEX Vollsichtbrille Ultravision,Scheibe farblos,Anti-fog,Rahmen grau transparent

  • ERIKS:23161170
  • Hersteller:9301714
Image 1
Allgemeine Merkmale:Klassische, ergonomische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter SeitensichtScheibe wechselbarRahmenfarbe: grau transparentFarblose ca ScheibeSicherheitsmerkmale:Zertifiziert nach EN 166 (Personenschutz). Augenschutz) und EN 170 (UV-Schutzfilter)Kennzeichnung: w 166 34 f ce – 2-1,2 w1 fn ceZuverlässiger UV380-SchutzHohe mechanische Beständigkeit (f: 45 m/s) Komfortmerkmale:Beschlagfreie Beschichtung auf der InnenseiteOptimale Trageeigenschaften durch ausgeklügeltes Belüftungs- und BelüftungssystemGroße Brille, auch als Überbrille sehr gut geeignetHinweis:Ca-Gläser passen nicht in PC-Modelle und umgekehrt.Passende Ersatzlinse: 9300517
Zur Liste hinzufügen

9,96 €/ Stückexkl. MwSt

11,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX
Serie
Ultravision 9301
Typ
9301.714
Farbe
Grau-Transparent
Farbe Gläser
Farblos