Eriks
UVEX

UVEX Vollsichtbrille Ultravision,Farblose PC Sichtscheibe,Kratzfest,Antibeschlag,chemikalienbeständig

  • ERIKS:11867217
  • Hersteller:9301.105
Image 1
Allgemeine Merkmale:klassische, ergonomische Vollsichtbrille mit uneingeschränkter SeitensichtScheibe wechselbarRahmenfarbe: grau transparentfarblose PC-ScheibeSicherheitsmerkmale:zertifiziert nach EN 166 (Personal Eye UV-Schutz) und EN 170 (UV-Schutzfilter)Kennzeichnung: W 166 34 BT CE – 2C-1,2 W 1 BT KN CEzuverlässiger UV400-Schutzhohe mechanische Beständigkeit (W: 120 m/s)< BR>Komforteigenschaften:innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest und chemikalienbeständig (uvex supravision excellence)durch die breite Nasenpartie bildet die Brille eine optimale Kombination mit einer Atemschutzmaske optimale Trageeigenschaften durch durchdachtes Design und Belüftungssystemgroße Brille, auch als Überbrille sehr gut geeignet
Zur Liste hinzufügen

12,08 €/ Stückexkl. MwSt

14,13 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 4Mindestbestellmenge: 4

44 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX
Serie
Ultravision 9301
Typ
9301.105
Farbe
Grau
Farbe Gläser
Farblos