Eriks
UVEX

UVEX Sicherheitsschuh Xenova 2 Schutz S3 breite 11 Größe 49

  • ERIKS:14298518
  • Hersteller:5.12.392.00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mehr Komfort, zuverlässiger Schutz und eine attraktive Optik: Das ist der neue uvex 2 xenova®. Die völlig metallfreien Sicherheitsschuhe sind noch komfortabler am Fuß. Eine verbesserte Passform, geringeres Gewicht und optimale Dämpfung, Atmungsaktivität und Polsterung erhöhen den Tragekomfort deutlich. Die neuen Allrounder sind nicht nur komfortabler, sondern auch attraktiver und farbenfroher.

Allgemeine Merkmale:
aus synthetischen Materialien hergestellt und daher für Menschen mit einer Chromallergie geeignet
die Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen Stoffen, die die Benetzung des Lacks beeinträchtigen

Schützende Eigenschaften:
die Sicherheitsschuhe mit niedrigem Absatz entsprechen den ESD-Spezifikationen mit einer Durchstoßfestigkeit von weniger als 35 Megaohm
100% metallfreie uvex xenova® Zehenschutzkappe - kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend
ergonomisch geformte Sohle aus Polyurethan in zwei Härtegraden mit sehr guter Rutschfestigkeit

Komfortmerkmale:
geringes Gewicht
sehr gute Dämpfung
sehr guter Tragekomfort durch einen neu entwickelten Leisten und die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
austauschbares antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung
weich gepolsterter Schaftabschluss
Zur Liste hinzufügen

73,26 €/ Paarexkl. MwSt

85,71 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX