Eriks
UVEX

UVEX Sicherheitsschuh uvex 1 G2 68339 S2 breite 12,Größe 45

  • ERIKS:14463100
Image 1
Allgemeine Merkmale

besonders leichter S2-Sicherheitsschnürstiefel
für Chromallergiker geeignet, da aus synthetischen Materialien gefertigt
alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Substanzen
Schutz-Merkmale

neuartige Sohlentechnologie uvex i-PUREnrj mit besten Dämpfungseigenschaften im Vorfuß und der Ferse, guter Rückgabe der Auftrittsenergie (Rebound) über die gesamte Zwischensohle und optimale Stabilität durch den geschäumten Fersenkorb
erfüllt die ESD-Vorgabe mit Ableitwiderstand kleiner 35 Megaohm
neue, breitere, 100 % metallfreie uvex xenova®-Zehenschutzkappe – kompakt, anatomisch geformt, mit guter Seitenstabilität und thermisch nicht leitend, für mehr Zehenfreiheit und optimale Passform
Komfort-Merkmale

außerordentlicher Tragekomfort, zu dem ein neu entwickelter, breiterer Leisten ebenso beiträgt wie die klimaoptimierten, atmungsaktiven Materialien
zur Vermeidung von Druckstellen nahezu nahtfreie Schaftkonstruktion aus Hightech-Mikroveloursmaterial, hydrophobiert
auswechselbares, antistatisches Komfortfußbett mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Fersen- und Vorfußdämpfung sowie guten, unterstützenden Eigenschaften für das Fußgewölbe
weich gepolsterte Staublasche und Kragen
die Größen 35 bis 40 werden über einen Damenleisten hergestellt
Zur Liste hinzufügen

99,00 €/ Paarexkl. MwSt

115,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX