Eriks
UVEX

UVEX Schuh trend 2 hoch S3 6935.2 Weite 11 Größe 38

  • ERIKS:14385120
  • Hersteller:69352 38
Image 1
Sportlicher s3 Sicherheitsstiefel mit breiter Passform
Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Stoffen
Leichtgängiges, schmutz- und hitzebeständiges Schnürsystem
Erfüllt die ESD-Spezifikation mit Durchgangswiderstand unter 35 Megaohm
Zuverlässiger Schutz für Träger: durchtritthemmende Stahlzwischensohle, Stahlkappe und stabilisierende uvex Anti-Twist Hinterkappe gegen Umknicken
Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Dual-Density-Polyurethan mit hervorragender Rutschfestigkeit
Reflektierende Details für verbesserte Sichtbarkeit
Geschäumte Polyurethan-Überkappe trägt zur Verlängerung der Produktlebensdauer des Obermaterials bei
Uvex climazone-Technologie: Futter, Obermaterial und herausnehmbare komfortable Klima-Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransportsystem halten die Fußtemperatur für optimalen Tragekomfort
Angenehm weiches Tragegefühl - weiche Polsterung an Kragen und Staublasche
Herausnehmbare antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich
Breite 11
Norm en iso 20345:2011 s3 src
Größen 36 - 52
Zur Liste hinzufügen

81,18 €/ Paarexkl. MwSt

94,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX