Eriks
UVEX

UVEX Schuh trend 2 hoch S2 6935.7 Weite 10 Größe 36

  • ERIKS:14385033
  • Hersteller:69357 36
Image 1
Sportlicher s2 Sicherheitsstiefel mit breiter Passform
Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Stoffen
Leichtgängiges, schmutz- und hitzebeständiges Schnürsystem
Schutzfunktionen
Erfüllt die ESD-Spezifikation mit einem Durchgangswiderstand unter 35 Megaohm
Zuverlässiger Schutz für Träger: Stahlkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe gegen Umknicken
Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Dual-Density-Polyurethan mit hervorragender Rutschfestigkeit
Reflektierende Details für verbesserte Sichtbarkeit
Komfortfunktionen
Uvex climazone-Technologie: Futter, Obermaterial und herausnehmbare komfortable Klima-Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransportsystem halten die Fußtemperatur für optimalen Tragekomfort
Angenehm weiches Tragegefühl - weiche Polsterung an Kragen und Staublasche
Herausnehmbare antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich
Breite 10
Norm en iso 20345:2011 s2 src
Größen 36 - 52
Zur Liste hinzufügen

77,22 €/ Paarexkl. MwSt

90,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX