Eriks
UVEX

UVEX Ohrörer com4-fit

  • ERIKS:14067192
Image 1
uvex com4-fit
Durch das kompakte ergonomisch vorgeformte Design des uvex com4-fit sitzt dieser auch angenehm bei Trägern mit kleineren Gehörgängen. Der uvex com4-fit besitzt eine geschlossene Haut, die das Eindringen von Fremdkörpern in die Oberfläche vermeidet. Der weiche Schaum bietet hohen Komfort auch bei sehr langer Einsatzzeit.
SNR: 33 dB(A) H: 33 dB(A) M: 30 dB(A) L: 29 dB(A)
Vorteile im Überblick
  • Ergonomische Form passt sich den natürlichen Konturen des Gehörgangs an
  • Kombiniert optimalen Tragekomfort mit einem Höchstmaß an Schutz
  • x-grip Technologie reduziert den Expansionsdruck und erhöht so den Tragekomfort auch bei längeren Einsätzen
  • Einfaches Einführen und Entnehmen
  • Für kleine bis mittlere Gehörgänge
  • Signalfarbe für leichte Erkennbarkeit
Zur Liste hinzufügen

29,20 €/ pro Boxexkl. MwSt

34,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX
Serie
Com4-Fit
Typ
2112/004