Eriks
UVEX

UVEX Helm Pheos E Orange WR Drehradsystem

  • ERIKS:14257882
  • Hersteller:9770230
Image 1
Leichter Helm in sportlichem Design
Vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung durch Elektriker
Geprüft und zertifiziert nach EN 397 und EN 50365 (1000 VAC)
Adaptersysteme für uvex Visiere, uvex Kapselgehörschützer und Helmlampen
Aufhängegurt mit drehbaren Größenverstellern zur individuellen Weitenanpassung
Einstellbarer Bereich: 52-61 cm
Zur Liste hinzufügen

14,73 €/ Stückexkl. MwSt

17,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX
Farbe
Orange
Norm
EN397, MM, -30°C, EN50365
Belüftungslöcher
Ja
Aufhängung
6-Punkt-Gurt
Für Nennspannung bis
1000 V