Eriks
UVEX

UVEX Helm Pheos E Gelb S-WR kürze Krempe , Drehradsystem

  • ERIKS:14257881
  • Hersteller:9770131
Image 1
Leichter Helm in sportlichem Design
Vollständig geschlossene Helmschale für die Verwendung durch Elektriker
Geprüft und zertifiziert nach EN 397 und EN 50365 (1000 VAC)
Kurze Krempe
Adaptersysteme für uvex Visiere, uvex Kapselgehörschützer und Helmlampen
Aufhängebügel mit drehbaren Größenverstellern zur individuellen Weiteneinstellung
Einstellbarer Bereich: 52-61 cm
Zur Liste hinzufügen

15,36 €/ Stückexkl. MwSt

17,97 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX
Farbe
Gelb
Norm
EN397, MM, -30°C, EN50365
Belüftungslöcher
Ja
Aufhängung
6-Punkt-Gurt
Für Nennspannung bis
1000 V