Eriks
UVEX

UVEX Handschuh Profi Ergo ENB20 8

  • ERIKS:12985726
Image 1
Die dicke Spezial-NBR-Beschichtung des uvex profi ergo ist resistent gegen Öle und Fette. Das hochwertige Baumwoll-Interlock-Futter bietet hohen Tragekomfort, fühlt sich angenehm auf der Haut an und sorgt für eine optimale Regulierung des Handschuhklimas. Der Handschuh ist auch für die Bedienung von Touch-Displays geeignet.
Zur Liste hinzufügen

4,20 €/ Paarexkl. MwSt

4,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

4,20 €

-

12+

3,23 €

23.00%

120+

3,02 €

28.00%

240+

2,92 €

30.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX