Eriks
UVEX

UVEX Handschuh phynomic C3 9

  • ERIKS:14088187
Image 1
Die uvex phynomic Serie ist ideal für alle Arbeiten, bei denen ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl gefragt ist. Die Sicherheitshandschuhe sind wie eine "zweite Haut" und besonders leicht und flexibel, "ohne dass die Hände sofort ins Schwitzen kommen". Der uvex phynomic C3 bietet zudem Schnittfestigkeit der Stufe 3/B.
Zur Liste hinzufügen

8,97 €/ Paarexkl. MwSt

10,49 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX