Eriks
UVEX

UVEX Halbschuh trend 2 S3 6934.2 Weite 11 Größe 50

  • ERIKS:14385098
  • Hersteller:69342 50
Image 1
Sportlicher Sicherheitsschuh
Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen feuchtigkeitsstörenden Stoffen
Sicherheitsschuh mit schmutz- und hitzebeständigem Schnürsystem
Mit Durchgangswiderständen unter 35 Megaohm erfüllt der Sicherheitsschuh die ESD-Vorgaben
Stahlkappe und durchtrittsichere Stahlzwischensohle
Stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe gegen Umknicken
Geschäumte Überkappe zum Schutz des Oberschuhmaterials
Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Dual-Density-Polyurethan mit hervorragender Rutschfestigkeit
Reflektierende Elemente werten das Design auf und erhöhen die Sicherheit des Trägers, da sie besser sichtbar sind
Hervorragende Stoßdämpfung
Hoher Tragekomfort
Herausnehmbare, antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich
Zur Liste hinzufügen

79,20 €/ Paarexkl. MwSt

92,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX