Eriks
UVEX

UVEX Halbschuh trend 2 S2 6934.8 Weite 11 Größe 43

  • ERIKS:14385013
  • Hersteller:69348 43
Image 1
Sportlicher S2 Sicherheitsschuh mit weiter Passform
Alle Sohlenmaterialien sind frei von Silikonen, Weichmachern und anderen lackbenetzungsstörenden Stoffen
Leichtgängiges, schmutz- und hitzebeständiges Schnürsystem
Erfüllt die ESD-Spezifikation mit Durchgangswiderstand unter 35 Megaohm
Zuverlässiger Schutz für Träger: Stahlkappe und stabilisierende uvex anti-twist Hinterkappe gegen Umknicken
Ergonomisch gestaltete Laufsohle aus Dual-Density-Polyurethan mit hervorragender Rutschfestigkeit
Reflektierende Details für verbesserte Sichtbarkeit
Uvex climazone Technologie: Futter, Obermaterial und herausnehmbare komfortable Klima-Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransportsystem hilft, die Fußtemperatur für optimalen Tragekomfort zu halten
Angenehm weiches Tragegefühl - weiche Polsterung an Kragen und Staublasche
Herausnehmbare antistatische Komfort-Einlegesohle mit Feuchtigkeitstransportsystem und zusätzlicher Stoßdämpfung im Fersen- und Vorfußbereich
Breite 11
Norm EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Größen 36 - 52
Zur Liste hinzufügen

75,24 €/ Paarexkl. MwSt

88,03 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX