Eriks
UVEX

UVEX Brille 9161-005

  • ERIKS:11886745
  • Hersteller:9161.005
Image 1
Die große Panoramascheibe der uvex 9161 macht sie zur idealen Überbrille für Korrektionsbrillenträger – und die längenverstellbaren Bügel sorgen jederzeit für perfekten Sitz.
Rahmenfarbe: blau, schwarz
Klare PC-Linse
Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
Kennzeichnung: W 166 F CE – 2C-1.2 W 1 F CE
Zuverlässiger UV 400-Schutz
Zuverlässiger Schutz durch optimale Passform: Durch verstellbare Bügellängen lassen sie sich individuell an alle Gesichtsformen anpassen
Panoramascheibe mit integriertem Seitenschutz für optimale Augenabdeckung
uvex duoflex Bügel für druckfreien Sitz
Zur Liste hinzufügen

7,28 €/ Stückexkl. MwSt

8,52 €inkl. MwSt

71 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX
Serie
9161
Typ
9161.005
Rahmenart/Typ
Überbrille (OTG)
Farbe Gläser
Farblos