Eriks
UVEX

UVEX Anstoßkappe uvex u-cap sport vent Größe52-54 cm

  • ERIKS:14440653
Image 1
Auch in Bereichen ohne Helmpflicht kann Kopfschutz das Verletzungsrisiko entscheidend senken. Und mit dieser innovativen Anstoßkappe sehen Ihre Mitarbeiter dabei auch noch sportlich und gut aus.

Allgemeine Merkmale:

Sportliche Anstoßkappe
Erhältlich in den Größenbereichen 52 bis 54 cm, 55 bis 59 cm und 60 bis 63 cm
Mit luftigem Mesh-Gewebe
Individuell bestickbar
Farbe: schwarz

Schutz-Merkmale:

Zuverlässiger Anstoß-Schutz nach EN 812
Innovatives Hartschalenelement im Armadillo-Design mit Wabenstruktur und Dämpfungselementen
Zur Liste hinzufügen

16,56 €/ Stückexkl. MwSt

19,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UVEX