Eriks
UTP

UTP Unlegierte Elektroden UTP 82 AS 4,00x350mm

  • ERIKS:12574873
Image 1
Elektroden zum Fugenhobeln Arten von Stähle mit ferritischen und
austenitische Struktur, wie Gusseisen und Gussstahl , rostfreier Stahl, verschiedene Bunt
Materialien. Ebenfalls geeignet für die Entfernung von überschüssigem Material an den
Schneiden.
Zur Liste hinzufügen

2,00 €/ Stückexkl. MwSt

2,34 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 280Mindestbestellmenge: 280

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UTP
Durchmesser
4 mm
Gesamtlänge
350 mm
Verpackung
70