Eriks
UTP

UTP Nickel Basis Tig Draht UTP A 80 M 2,40x1.000mm

  • ERIKS:12575245
Image 1
Nickel-Kupfer (Legierung 400) Volldraht für das Schweißen von Nickel
Kupferlegierungen, Nickel-Kupfer-überzogenem Stahl.
Hohe Korrosionsbeständigkeit in strömenden Meerwasser.
Zur Liste hinzufügen

128,75 €/ Kilogrammexkl. MwSt

150,64 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UTP
Durchmesser
2.4 mm
ISO-Norm
S Ni 4060
AWS Referenz
ER NiCu-7
Gewicht
20 kg