Eriks
UTP

UTP Nickel Basis Tig Draht UTP A 759 2,40x1 000mm

  • ERIKS:12628853
  • Hersteller:37485
Image 1
Nickel Base (Legierung 59) Massivdraht zum Schweißen NiCrMo-Legierungen mit
hohe Korrosionsbeständigkeit sowie für die Beschichtung auf niedrig legierten Stahl.
Das Schweißgut hat eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen hohe Temperaturen
verunreinigt Essigsäure, Schwefelsäure und Phosphorsäure und andere oxidierende Mineralsäuren.
Zur Liste hinzufügen

228,21 €/ Kilogrammexkl. MwSt

267,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UTP
Durchmesser
2.4 mm