Eriks
UTP

UTP Nickel Basis Mig Draht UTP A 068 HH 1,20mm

  • ERIKS:12575349
Image 1
Nickel Base (Alloy 600) Volldraht für das Schweißen von hochhitzebeständigen
NiCrFe Legierungen, hochhitzebeständigen austenitischen kaltzähen Nickelstahl (-196 ° C)
und für wärmebeständige Austenit-Ferrit-Verbindungen.
Zur Liste hinzufügen

142,40 €/ Kilogrammexkl. MwSt

166,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 15Mindestbestellmenge: 15

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UTP
Durchmesser
1.2 mm
ISO-Norm
S Ni 6082
AWS Referenz
ER NiCr-3
Gewicht
15 kg