Eriks
UTP

UTP Nickel Basis Electroden UTP 068 HH 4,00x350mm

  • ERIKS:12575089
Image 1
Nickel Base (Legierung 600)-Elektrode für Verbindungsschweißen NiCrFe
hochlegierten austenitischen hitzebeständig, kaltzähen Nickelstahl (-196 ° C) und
heißen festen Austenit ferrietverbindingen.
Zur Liste hinzufügen

7,21 €/ Stückexkl. MwSt

8,44 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 318Mindestbestellmenge: 318

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UTP
Durchmesser
4 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E Ni 6082
AWS Referenz
E NiCrFe-3 (mod)
Verpackung
106