Eriks
UTP

UTP Hochlegierten Elektroden UTP 6809 MoCuKb 3,20x350mm

  • ERIKS:12575082
Image 1
UTP 6809 MoCuKb ist ein Grund umhüllte Stabelektrode mit austenitischen / ferri Anzahlung für den Beitritt und Gebäude
an korrosionsbeständigen Stählen und Super Duplex Stahlguss mit Cu hinaus. Das ist hoch
beständig gegen Korrosion und Spannungsrissspaltkorrosion in chloridhaltigen Medien hoch.
Zur Liste hinzufügen

3,10 €/ Stückexkl. MwSt

3,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 620Mindestbestellmenge: 620

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UTP
Durchmesser
3.2 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E 25 9 3 Cu N LB 42
Verpackung
155