Eriks
UTP

UTP Hochlegierten Elektroden UTP 65 D 2,50x250mm

  • ERIKS:12575069
Image 1
Die ideale Elektrode für Verbindungsschweißen und Verkleidungen schwer schweißbar
Stähle, zB. Mn-Stahl, Federstahl, Werkzeugstahl, Kohlen
Stähle (42CrMo4 - C45).
Zur Liste hinzufügen

1,89 €/ Stückexkl. MwSt

2,21 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 246Mindestbestellmenge: 246

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UTP
Durchmesser
2.5 mm
Gesamtlänge
250 mm
ISO-Norm
E 29 9 R 1 2
AWS Referenz
E312-17
Verpackung
246