Eriks
UTP

UTP Hochlegierten Elektroden UTP 63 3,20x350mm

  • ERIKS:12575057
Image 1
Völlig austenitischen Elektrode verwendet inter-Verbindung und füllen mit Kohlenstoffstahl oder gebunden oder in Kreuzung Schweiß
zwischen dieser Art von Stahl und Chrom-Nickel-Einsen. Es ist gleichermaßen für Übergänge zwischen Stahlschweiß angegeben
oxidationsbeständig, unterliegen Betriebstemperaturen bis 850 ° C. Anti magnetischen Materials und hohe Mangan-
Stahl (Hadfield-Typ) können miteinander unter Verwendung dieser Elektrode gebunden. In Beschichtungsteile zu verwendet
Erstarrung durch Aufprall oder Verschleiß durch Reibung, wie: Schienenbiegeeisen , Hinter Punkt, Brecher und Zahn
Bagger, Mörtel Fräsen Schlägern, etc. Es bildet eine Zwischenschicht beständig gegen Risse über die normale Härte
Materialien oder solche mit großer Härte in harten Beschichtung, zusätzlich zu der perfekt geeignet für Wurzellagen in
Verkleidung Platten
Zur Liste hinzufügen

2,19 €/ Stückexkl. MwSt

2,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 145Mindestbestellmenge: 145

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UTP
Durchmesser
3.2 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E 18 8 Mn R 32
Verpackung
145