Eriks
UTP

UTP Hochlegierten Elektroden UTP 2133 Mn 3,20x350mm

  • ERIKS:12575051
Image 1
Covered Elektrode für Verbindungsschweißen und Schweißen von hitzebeständig,
Ähnliche CrNi- (cast) Stähle.
Betriebstemperaturen bis zu 1050 ° C.
Zur Liste hinzufügen

7,37 €/ Stückexkl. MwSt

8,62 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 132Mindestbestellmenge: 132

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UTP
Durchmesser
3.2 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E Z 21 33 B 4 2
AWS Referenz
14343
Verpackung
132