Eriks
UTP

UTP Gusseisenelektroden UTP 86 FN 3,20x350mm

  • ERIKS:12575456
Image 1
Gusseisen-Elektrode (Nickel-Eisen-Typ) für Verbindungen, bei denen hohe Anforderungen an die
sein Festigkeit der Schweißnaht hergestellt.
Geeignet für Verbindungen zwischen Gusseisen und Stahl.
Zur Liste hinzufügen

6,09 €/ Stückexkl. MwSt

7,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 174Mindestbestellmenge: 174

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UTP
Durchmesser
3.2 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E NiFe-1 BG 22
AWS Referenz
E NiFe-Cl
Verpackung
174