Eriks
UTP

UTP Gusseisenelektroden UTP 8 C 3,20x350mm

  • ERIKS:12575449
Image 1
Gusseisen-Elektrode (Reinnickel-Typ) eignet sich für die kalte Schweiß verschiedener
Gusseisen und Gusseisen zu Stahl.
Geeignet für Bau-und Reparaturschweißen .
Schweißgut ist leicht zu verarbeiten.
Zur Liste hinzufügen

5,79 €/ Stückexkl. MwSt

6,77 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 170Mindestbestellmenge: 170

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UTP
Durchmesser
3.2 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E Ni-BG 22
AWS Referenz
E Ni-Cl
Verpackung
170