Eriks
UTP

UTP Gusseisenelektroden UTP 8 C 2,50x300mm

  • ERIKS:12575448
Image 1
Gusseisen-Elektrode (Reinnickel-Typ) eignet sich für die kalte Schweiß verschiedener
Gusseisen und Gusseisen zu Stahl.
Geeignet für Bau-und Reparaturschweißen .
Schweißgut ist leicht zu verarbeiten.
Zur Liste hinzufügen

3,37 €/ Stückexkl. MwSt

3,95 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 268Mindestbestellmenge: 268

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UTP
Durchmesser
2.5 mm
Gesamtlänge
300 mm
ISO-Norm
E Ni-BG 22
AWS Referenz
E Ni-Cl
Verpackung
268