Eriks
UTP

UTP Auftragschweiß Elektroden UTP CELSIT 721 4,00x350mm

  • ERIKS:12575428
Image 1
Rutil hardoplaselektrode beschichteten Legierung auf Kobaltbasis vom Typ 21 Grad.
Schweißwiderstehen Temperaturen bis zu 900 ° C Beständig gegen Erosion, Korrosion,
Kavitation, Schlag, Druck oder einer Kombination davon.
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich

Verkauft pro: 340Mindestbestellmenge: 340

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UTP
Durchmesser
4 mm
Gesamtlänge
350 mm
ISO-Norm
E 20-UM-300-CKTZ
AWS Referenz
E CoCr
Verpackung
85