Eriks
URKO

URKO Hydraulikzwinge 503-H2, 35x8,110mmx2000m

  • ERIKS:14593233
  • Hersteller:50470200
Image 1
Hydraulikzwinge

Ausführung: Spezialprofilschiene aus gehärtetem Stahl, verwindungssteif und verzinkt, mit Rutschsicherung. Fest- und Gleitbügel aus extrastarkem Guss, ergonomisch geformt. Der Festbügel ist nach einem speziellen Verfahren nietfrei mit der Schiene verbunden. Spindel mit Trapezgewinde, dauerhaft geschmiert und innen liegend zum Schutz vor äußeren Einflüssen. Hydrauliksystem mit Einhandbedienung für eine bis zu 10-fach verstärkte Handkraft.

Anwendung: Für präzises, kontrolliertes Spannen von Holz und Metall mit geringem Kraftaufwand. Läßt sich schnell öffnen. Für sich wiederholende Spannprozesse in Industrie und Werkstätten. Spannkraft bis zu 8 kN.

Zur Liste hinzufügen

220,73 €/ Stückexkl. MwSt

258,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
URKO