Eriks
UNION

UNION Unlegiert Mig Draht UNION SG 2-H 1,20mm

  • ERIKS:12575270
Image 1
Massivdrahtelektrode für das Schutzgasschweißen un- und niedriglegierter Stähle unter Mischgas (M1-M3). Spritzerarmer Werkstoffübergang im Kurz- und Sprühlichtbogen. Verwendung im Stahl-, Kessel-, Schiff- und Fahrzeugbau.
Zur Liste hinzufügen

6,37 €/ Kilogrammexkl. MwSt

7,45 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UNION
Durchmesser
1.2 mm
ISO-Norm
G 42 3 M G 3 Si 1
AWS Referenz
ER 70S-6
Gewicht
18 kg