Eriks
UNION

UNION Unlegiert Mig Draht UNION K 56 1,00mm

  • ERIKS:12575262
Image 1
Massivdrahtelektrode für das Schutzgasschweißen un- und niedriglegierter Stähle unter CO2 oder Mischgas. Spritzerarmer Werkstoffübergang im Kurz- und Sprühlichtbogen. Hohe Lichtbogenstabilität auch bei hohen Schweiß-stromstärken. Große stahlseitige Anwendungspalette; besonders
geeignet für höherfeste Stähle im Behälter-, Konstruktions-, Fahrzeug- und Schiffbau.
Zur Liste hinzufügen

10,88 €/ Kilogrammexkl. MwSt

12,73 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 18Mindestbestellmenge: 18

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UNION
Durchmesser
1 mm
ISO-Norm
G 46 4 M G 4 Si 1
AWS Referenz
ER 70S-6
Gewicht
18 kg