Eriks
UNION

UNION Aluminium Mig Draht UNION AlMg 5 1,20mm

  • ERIKS:12575355
Image 1
Volldraht für das Schweißen von AlMg-Legierungen mit einem Mg-Gehalt
von max. 5%.
Zur Liste hinzufügen

22,56 €/ Kilogrammexkl. MwSt

26,40 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UNION
Durchmesser
1.2 mm
ISO-Norm
S Al 5356
AWS Referenz
ER 5356
Gewicht
7 kg