Eriks
UNION

UNION Aluminium Mig Draht UNION AlMg 5 1,00mm

  • ERIKS:12575354
Image 1
Volldraht für das Schweißen von AlMg-Legierungen mit einem Mg-Gehalt
von max. 5%.
Zur Liste hinzufügen

24,62 €/ Kilogrammexkl. MwSt

28,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UNION
Durchmesser
1 mm
ISO-Norm
S Al 5356
AWS Referenz
ER 5356
Gewicht
7 kg