Eriks
UNION

UNION Aluminium Mig Draht UNION AlMg 4,5 MN 1,20mm

  • ERIKS:12575359
Image 1
Solid Draht für MIG-Schweißen von AlMg-Legierungen mit hohen Anforderungen
hergestellt werden. Festigkeit und Schlagzähigkeit
Das Schweißgut ist korrosionsbeständig gegen Meerwasser.
Zur Liste hinzufügen

25,68 €/ Kilogrammexkl. MwSt

30,05 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 7Mindestbestellmenge: 7

Voraussichtliches Lieferdatum - 27.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
UNION
Durchmesser
1.2 mm
ISO-Norm
ER 5183
AWS Referenz
S Al 5183
Gewicht
7 kg